D3N 120-096-16A-8D H13 Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3392165
    EAN/GTIN 7291075460605
    Številka proizvajalca 3392165
    L-število L24040 892

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 168,9 mm, efektivna dolžina (LU) 98,71 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
    • Premer snopa (DF) 20 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
    • Razpon L/D 8 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 120-IQ
    • Skupna dolžina (OAL) 168,9 mm
    • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 120,92 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 98,71 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico