D3N 145-116-16A-8D Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3391763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3391763
    EAN/GTIN 7291075440478
    Številka proizvajalca 3391763
    L-število L24040 114

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 14,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14, skupna dolžina (OAL) 193,8 mm, efektivna dolžina (LU) 119,1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 14,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 14,5 mm
    • Premer snopa (DF) 20 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14
    • Razpon L/D 8 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 145­IQ
    • Skupna dolžina (OAL) 193,8 mm
    • Dolžina točke (PL) 3,1 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 145,83 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 119,1 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico