D3N 125-100-16A-8D H13 Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3391759
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391759
EAN/GTIN 7291075460575
Številka proizvajalca 3391759
L-število L24040 877

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 173,7 mm, efektivna dolžina (LU) 102,71 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
  • Razpon L/D 8 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 125-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 173,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 125,67 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 102,71 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico