PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 5-robi rezalni vložki z visoko pozitivno geometrijo za odrez mehkih obdelovalnih materialov obdelovancev brez ostružkov

Št. art.: 3391145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3391145
EAN/GTIN 7291075460711
Številka proizvajalca 3391145
L-število L24080 260

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 6 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico