MTE D20.0-3-W20-14 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3390458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3390458
    EAN/GTIN 7291075451610
    Številka proizvajalca 3390458
    L-število L24090 44

    Opis

    Opis:

    Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 93 mm, efektivna dolžina (LU) 41 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 16 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 93 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 41 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico