Opis:
To je notranji merilnik, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški - votle cevi Karbidne merilne površine Digimatska različica z izhodom podatkov Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Delovna temperatura: 5 °C - 40 °C
Merilno območje: 8 - 9
Prirastek številk: 0,001 mm
Natančnost: ±,00015 palca/ ± 3 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano lestvico, ⌀18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 1,5 leta ob običajni uporabi