Digitalni dvotočkovni notranji mikrometer (cev), 200-225 mm, IP65

Št. art.: 339-101
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 339-101
EAN/GTIN 4946368595313
Številka proizvajalca 339-101
L-število L40010 5857

Opis

Opis:

To je notranji merilnik, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški - votle cevi Karbidne merilne površine Digimatska različica z izhodom podatkov Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.

Lastnosti:

Prirastek številk: 0,001 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano lestvico, ⌀18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico