TAG N3HF IC1030 Enostranske rezalne ploščice za odrezovanje z visokim podajanjem in žlebljenje trdih materialov obdelovancev ter za zahtevne aplikacije

Št. art.: 3387267
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3387267
EAN/GTIN 7291075395679
Številka proizvajalca 3387267
L-število L23930 14

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,4 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HF
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,35 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,25 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico