SD-S-A-H20-ER20-SP13-C Stabilni ER adapter z ozobljenim vmesnikom SD (SP)

Št. art.: 3386482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3386482
    EAN/GTIN 7291075439502
    Številka proizvajalca 3386482
    L-število L24070 336

    Opis

    Opis:

    ER vpenjalne klešče, premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 13 mm, velikost gredi (SS) ER20

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 13 mm
    • Velikost vpenjala (SS) ER20

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico