C6 AV-D16-JHP CAMFIX-držala za protivibracijska orodja.

Št. art.: 3386201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3386201
EAN/GTIN 7291075442373
Številka proizvajalca 3386201
L-število L24120 1261

Opis

Opis:

Končni rezkarji, premer karoserije (BD) 45 mm, premer montaže obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 143 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 45 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 143 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 105 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico