C6 AV-D25-JHP CAMFIX-držala za protivibracijska orodja.

Št. art.: 3386199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3386199
    EAN/GTIN 7291075442359
    Številka proizvajalca 3386199
    L-število L24120 1254

    Opis

    Opis:

    Končni rezkarji, premer karoserije (BD) 55 mm, premer montaže obdelovanca (DCONWS) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 143 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 55 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 143 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 105 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico