UV majica z visoko vidljivostjo L

Št. art.: 338610133300L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338610133300L
EAN/GTIN 7330509445679
Številka proizvajalca 338610133300L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, ptičja pletenina, odvaja vlago, preprečuje nastanek vonjav, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²

Podrobnosti
V vrat

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, dodatni odsevni trak v velikosti XS-S

Funkcionalnost
Material z UV-zaščito

Opis:

  • Visoko vidna majica iz materiala, ki odvaja vlago
  • Majica ima odsevnike za prenos rezov z raztegljivostjo za optimalno sposobnost gibanja ter UV-zaščito 40+
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 2 in EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico