{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M18 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 14 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 14 mm | |
Podaljšek K2 | 11 mm | |
Podaljšek L2 | 100 mm | |
Podaljšek L3 | 330 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338425 11L | |
EAN/GTIN | 4067263109846 | |
Številka proizvajalca | 338425 11L |