{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M9 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M12 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 9 mm | |
za 4-kotnik K1 | 7 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 31 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 9 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 15 mm | |
Podaljšek K2 | 7 mm | |
Podaljšek L2 | 80 mm | |
Podaljšek L3 | 230 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338405 7L | |
EAN/GTIN | 4067263108948 | |
Številka proizvajalca | 338405 7L |