{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 18 mm | |
za 4-kotnik K1 | 14,5 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 43 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 18 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 26 mm | |
Podaljšek K2 | 14,5 mm | |
Podaljšek L2 | 100 mm | |
Podaljšek L3 | 200 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338400 13 | |
EAN/GTIN | 4045197422996 | |
Številka proizvajalca | 338400 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra, Tip: 13
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
291,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Podaljšek ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Podaljšek K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Podaljšek L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Podaljšek L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
za ⌀ navoja držala d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |