UV majica z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 338210115300XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Opozorilna majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 338210115300XS
    EAN/GTIN 7330509379868
    Številka proizvajalca 338210115300XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, ptičja pletenina, UV-zaščita, 130 g/m²

    Podrobnosti
    V vrat

    Funkcionalnost
    Material s funkcijo proti smradu

    Reflex
    50 mm širok prenosni odsevni trak

    Opis:

    • UV-majica s kratkimi rokavi in V-izrezom
    • Mehki odsevniki sledijo gibanju skakalca
    • Materiali z antibakterijsko funkcijo
    • Certificirana po EN 471 / ISO 20471 razred 2
    • Oblačilo ščiti pred UV-žarki in ima SPF 40+
    • Odsevnik je odsevni prenos
    • Majica je certificirana po EN glede visoke vidljivosti in UV-zaščite

    Standard:

    • EN ISO 20471, XXS class 1, XS-5XL class 2
    • Combination Certification A XS ->
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico