Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja 25

Št. art.: 338198 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 1835 B, E
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M6 – M20
Trn za rezkarje ⌀ držala 25 mm
Standard vpenjalnega trna DIN 1835 B, E
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Izravnava dolžine na tlak 0,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 0,5 mm
Zunanji ⌀ D 45 mm
Notranji ⌀ D1 42 mm
Previsna dolžina A 110 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338198 25
EAN/GTIN 4062406522612
Številka proizvajalca 338198 25

Opis

Izvedba:

  • Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
  • Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
  • Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

  • Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
  • Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
  • Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.

Opomba:

Ne razmastite sinhrone glava za vrezovanje navoja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.