{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M4 − M12 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Izravnava dolžine na tlak | 0,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 0,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 28 mm | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
Oblika | A | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 338195 16 | |
EAN/GTIN | 4062406511081 | |
Številka proizvajalca | 338195 16 |