{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Izravnava dolžine na tlak | 0,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 0,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 42 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Oblika | AD | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 338193 25 | |
EAN/GTIN | 4067263558972 | |
Številka proizvajalca | 338193 25 |