Stopnica s stopnicami, dvostranski dostop, lesene stopnice 2x8

Št. art.: 33816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Število stopnic 2×8
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Pohodnost beidseitig
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 33816
    EAN/GTIN 4031405338166
    Številka proizvajalca 033816
    L-število L90110 858

    Opis

    Opis:

    • Stopnišče iz lesa
    • Trdni iglavci, stopnice iz bukovega lesa
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • Zgornja dva obroča iz bukve 22 x 44 mm
    • Koničasta stopničasta/spar povezava, kar ima za posledico gladko površino
    • Stabilni jekleni tečaji podkve
    • Standardno s praktičnim kavljem žlice
    • Zaščita s trdno privitimi tekstilnimi trakovi
    • Plastična transportna ključavnica na dnu prevodnika
    • Razmik korakov: 230 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 3410 mm
    • Skupna dolžina prepognjena: 2140 mm
    • Širina kolone: 22 mm
    • Višina stebra: 65 mm
    • Dolžina prevodnika: 2140 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: les
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Maks. Višina stojala: 1410 mm
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Zgornja zunanja širina: 430 mm
    • Dolžina koraka: 1610 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 250 mm
    • Število korakov/prečk: 2x8 korakov
    • Višina stopnic/prečk: 20 mm
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Izvedba koraka: Koraki + klini mešani
    • Spodnja zunanja širina: 610
    • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico