{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 mm | |
za območje rezanja | M6 − M20 | |
Previsna dolžina L | 84 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Območje vpenjanja ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197343178 | |
Številka proizvajalca | 338130 25 |