{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ držala 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 60 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 32 mm | |
Previsna dolžina A | 56 mm | |
za ER-velikost | 25 | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 338121 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197801968 | |
Številka proizvajalca | 338121 M6-20 |