{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 20 mm | |
Previsna dolžina A | 57 mm | |
za ER-velikost | 16 | |
Oblika | AD | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 338118 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197546807 | |
Številka proizvajalca | 338118 M3-12 |