UV majica visoke vidljivosti z dolgimi rokavi M

Št. art.: 338110705300M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338110705300M
EAN/GTIN 7330509369180
Številka proizvajalca 338110705300M
L-število L00980 5441

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 45 % poliester, pique UV, 185 g/m²

Podrobnosti
V vrat

Reflex
50 mm širok prenosni odsevni trak

Funkcionalnost
Bombaž na notranji strani za večje udobje

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Majica z dolgimi rokavi in visoko vidljivostjo z V-izrezom ter raztegljivimi odsevniki iz novega in udobnega materiala
  • Tkanina ima bombažno notranjost in sintetično zunanjost, ki zagotavljata visoko udobje in lažje odplakne vonjave
  • Odsevni trak je prenosni odsevni
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo in EN 13758-2 UPF 40+ z zaščitnimi lastnostmi pred sončnimi UV-žarki

Standard:

  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico