Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar M1-12

Št. art.: 338107 M1-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje rezanja navoja M1 - M12
    Trn za rezkarje BT 40
    z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
    Izravnava dolžine na tlak 0,2 mm
    Izravnava dolžine na vlek 1 mm
    Zunanji ⌀ D 43 mm
    Notranji ⌀ D1 20 mm
    Previsna dolžina A 61 mm
    za ER-velikost 11 / 16
    Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 338107 M1-12
    EAN/GTIN 4062406112073
    Številka proizvajalca 338107 M1-12

    Opis

    Izvedba:

    • Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
    • Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.
    • Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
    • Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.
    • Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.

    Uporaba:

    Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
    • Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
    • Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

    Dodatni pribor:

    ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399309413 (vel. ER 11/16/25).
    Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120338142.
    Pritezni čepi, glejte art. 308600308806.
    Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.
    Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico