C8 SRKIN 25X100 CX Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1) in JET-hlajenjem vzdolž orodnega držala

Št. art.: 3380476
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3380476
    EAN/GTIN 7291075452396
    Številka proizvajalca 3380476
    L-število L24120 340

    Opis

    Opis:

    Krčljivo vpenjalno držalo, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm, velikost stebla (SS) 80

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 80

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico