AVC-D40-GAIL-2 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3380447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3380447
    EAN/GTIN 7291075432541
    Številka proizvajalca 3380447
    L-število L23920 493

    Opis

    Opis:

    Orodje za vrezovanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, največja širina rezanja (CWX) 2,1 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
    • Širina reza maks (CWX) 2,1 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
    • Širina funkcije (WF) 24 mm
    • DMin, odcep 45 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico