AVC-D32-GAIR-3 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3380441
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380441
EAN/GTIN 7291075432480
Številka proizvajalca 3380441
L-število L23920 476

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 2,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,1 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • DMin, odcep 37 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.