SPACER STUB 40X30 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380392
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 3380392
    EAN/GTIN 7291075409642
    Številka proizvajalca 3380392
    L-število L24000 142

    Opis

    Opis:

    Deli držala orodja, premer ohišja (BD) 55 mm, dolžina ohišja (LB) 30 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 55 mm
    • Dolžina telesa (LB) 30 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico