SPACER STUB 40X6 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380389
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3380389
EAN/GTIN 7291075409611
Številka proizvajalca 3380389
L-število L24000 43

Opis

Opis:

Deli držala orodja, premer ohišja (BD) 55 mm, dolžina ohišja (LB) 6 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 55 mm
  • Dolžina telesa (LB) 6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico