SPACER STUB 40X5 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380388
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 3380388
    EAN/GTIN 7291075409604
    Številka proizvajalca 3380388
    L-število L24000 42

    Opis

    Beschreibung:

    Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Körperlänge (LB) 5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
    • Körperlänge (LB) 5 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico