SPACER STUB 32X5 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380383
EAN/GTIN 7291075409550
Številka proizvajalca 3380383
L-število L24000 139

Opis

Opis:

Deli držala orodja, premer ohišja (BD) 47 mm, dolžina ohišja (LB) 5 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 5 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm