SPACER STUB 27X8 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380374
EAN/GTIN 7291075409499
Številka proizvajalca 3380374
L-število L24000 18

Opis

Opis:

Deli držala orodja, premer ohišja (BD) 41 mm, dolžina ohišja (LB) 8 mm, velikost pritrdilnega navoja na strani stroja (DCONMS) 27 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 41 mm
  • Dolžina telesa (LB) 8 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm