SPACER STUB 22X6 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380369
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3380369
EAN/GTIN 7291075409444
Številka proizvajalca 3380369
L-število L24000 34

Opis

Opis:

Deli držala za orodje, premer ohišja (BD) 34 mm, dolžina ohišja (LB) 6 mm, velikost pritrdilnega navoja na strani stroja (DCONMS) 22 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Dolžina telesa (LB) 6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico