SD-S-A-H05-ER25-SP15-C Stabilni ER adapter z ozobljenim vmesnikom SD (SP)

Št. art.: 3380236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380236
EAN/GTIN 7291075439472
Številka proizvajalca 3380236
L-število L24070 322

Opis

Opis:

ER vpenjalne čeljusti, pritrdilni premer, stran obdelovanca (DCONWS) 15 mm, velikost stebla (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 15 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico