UV majica z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 338010705300XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Opozorilna majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 338010705300XL
    EAN/GTIN 7330509369043
    Številka proizvajalca 338010705300XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    55 % bombaž, 45 % poliester, pique UV, 185 g/m²

    Podrobnosti
    V vrat

    Reflex
    Reflektivni trak na ramenih in telesu, 50 mm širok prenosni odsevni trak

    Funkcionalnost
    Bombaž na notranji strani za večje udobje

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Majica s kratkimi rokavi za visoko vidljivost z V-izrezom in raztegljivimi odsevniki iz novega in udobnega materiala
    • Tkanina ima bombažno notranjost in sintetično zunanjost, ki zagotavljata visoko udobje in lažje odnašanje neprijetnih vonjav
    • Majica ščiti pred UV-sevanjem 40+UPF
    • Majica je certificirana glede visoke vidljivosti in zaščite pred UV-sevanjem

    Standard:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • Combination Certification B ->L
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico