C6-SH-D16-2.5D-JHP Držala z ozobljenim priključkom in vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 3378663
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3378663
EAN/GTIN 7291075405897
Številka proizvajalca 3378663
L-število L23990 660

Opis

Opis:

Hitroizmenljiva držala za orodje, premer držala za orodje na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer držala za orodje na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico