PENTA 17N080P040LS IC1008 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem za precizno zarezovanje mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3377103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3377103
EAN/GTIN 7291075399424
Številka proizvajalca 3377103
L-število L24080 359

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 2,5 mm, širina rezanja (CW) 0,8 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza (CW) 0,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico