PENTA 17N080P040RS IC1008 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem za precizno zarezovanje mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3377096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3377096
EAN/GTIN 7291075399417
Številka proizvajalca 3377096
L-število L24080 360

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 2,5 mm, širina rezanja (CW) 0,8 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza (CW) 0,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja