VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom za polovično končno in končno struženje mehkih materialov in eksotičnih zlitin

Št. art.: 3376658
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SWISSTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3376658
    EAN/GTIN 7291075479522
    Številka proizvajalca 3376658
    L-število L23950 2577

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,05 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,07 mm, notranji premer (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 11,07 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,9 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,07 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SWISSTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico