GRIP 635-318Y IC806 Dvorezilni, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 3376588
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3376588
EAN/GTIN 7291075229837
Številka proizvajalca 3376588
L-število L23940 2108

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3,18 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Število zob 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico