DCN 070-084-08C-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3375506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3375506
EAN/GTIN 7291075435511
Številka proizvajalca 3375506
L-število L24040 698

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 7 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 7.0, skupna dolžina (OAL) 132,6 mm, funkcionalna dolžina (LU) 85,01 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 7,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 7 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
  • Razpon L/D 12xD
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 070
  • Skupna dolžina (OAL) 132,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,01 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 96,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 85,01 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico