PICCO ACE 25-4N Orodno držalo za rezalne ploščice PICCO-JETCUT z notranjim dovodom hladilne tekočine

Št. art.: 3373326
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ACEJET
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3373326
EAN/GTIN 7291075404678
Številka proizvajalca 3373326
L-število L24140 7

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, višina gredi (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 4,05 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Iz iste serije "ACEJET" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico