DIN69871 50 SEM32X78X50C ISO 3937 nasadni trni za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo po DIN 69871, oblika ADB, vmesnik

Št. art.: 3372725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3372725
    EAN/GTIN 7291075294002
    Številka proizvajalca 3372725
    L-število L24120 1674

    Opis

    Opis:

    Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 78 mm, dolžina karoserije (LB) 50 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 32 mm, velikost gredi (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 78 mm
    • Dolžina telesa (LB) 50 mm
    • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 24 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico