DIN69871 40 SEM32X78X50C ISO 3937 nasadni trni za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo po DIN 69871, oblika ADB, vmesnik

Št. art.: 3372723
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3372723
EAN/GTIN 7291075293982
Številka proizvajalca 3372723
L-število L24120 1656

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 78 mm, dolžina karoserije (LB) 50 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 32 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 78 mm
  • Dolžina telesa (LB) 50 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 24 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico