TGTBY L32-D82L-JHP Prizmatična vmesna držala za os Y za adapterje TANG GRIP-JHP na večnamenskih strojih za odrezovanje in izrezovanje utorov

Št. art.: 3372442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3372442
EAN/GTIN 7291075427059
Številka proizvajalca 3372442
L-število L23920 1757

Opis

Opis:

Ločilno držalo orodja, skupna višina (OAH) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 153 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Skupna višina (OAH) 42 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 153 mm
  • Višina prizme (HTPRM) 32 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico