16IR 1.50 MJ IC806 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo metričnih navojev MJ s polnim profilom po ISO 5855 za zračni in vesoljski promet

Št. art.: 3372141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3372141
EAN/GTIN 7291075223071
Številka proizvajalca 3372141
L-število L23960 1454

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) MJ60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico