DR34.9-175-38.1-12-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3371004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3371004
EAN/GTIN 7291075423556
Številka proizvajalca 3371004
L-število L24150 372

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1-3/8 ″, skupna dolžina (OAL) 11.33″, uporabna dolžina (LU) 6,88″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-3/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,391″
  • Decimalni ekvivalent: 1,375″
  • Premer prirobnice (DF): 1,96″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,33″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 12
  • Skupna dolžina (OAL): 11.33″
  • Štrleča dolžina (LPR): 8,33″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 6,88″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse