TJS GJET DIN69871 30 Kompaktno visoko hitrostno vreteno, gnano s hladilnim mazalnim sredstvom, z adapterjem DIN69871

Št. art.: 3370174
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno za visoke hitrosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3370174
EAN/GTIN 7291075437362
Številka proizvajalca 3370174
L-število L24120 86

Opis

Opis:

Hitrotekoča vretena, dolžina ovratnika (LPR) 1, velikost gredi (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer (BD) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 192 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 1
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico