Digitalni dvotočkovni notranji mikrometer (palica), 200-1500 mm, IP65, vključno s 7 podaljški

Št. art.: 337-302
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 337-302
EAN/GTIN 4946368595283
Številka proizvajalca 337-302

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Karbidne merilne površine Digimatska različica z izhodom podatkov Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 200 - 1500
Prirastek številk: 0,001 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano lestvico, ⌀18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.